詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-13A

品名 : 930- 430x1160-1720mm パイプハンガー(伸縮)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PI-H1R
※注意※ 【お客様組立品】 使用サイズ(W×D×H)mm 930×430×1160~1720
耐荷重(kg) 全体:90kg
パンガーパイプ:75kg
斜めフック:8kg
サイドフック:各3.5kg(※すべて静止時)
材質 スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)
重量 4.7kg キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
収納目安 ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラック
高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。
使用頻度の高い服やバッグなどを掛ける際に便利なサイドフック付き
斜めフックは360度回転し、左右どちらでも取り付け可能
インテリアに馴染むマットな質感で、キズやサビに強い塗装
移動に便利なキャスター付き
追加説明
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2106ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度の高い服やバッグなどを掛ける際に便利なサイドフック付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top