詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-21A

品名 : 640x400x1512mm 衣類収納棚

カタログ訂正

25/11/04 重量:(誤)6.85kg→(正)9kg (No.56、No.57 9046)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PI-B2
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 640×400×1512
総耐荷重(kg) 25 耐荷重 ハンガーパイプ:10kg
棚板1枚あたり:(上)5kg、(下)10kg
材質 ハンガーパイプ:スチール(粉耐塗装)
パイプ:スチール(粉体塗装)
棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
重量 9kg
収納目安 ジャケットなどの冬物10着
シャツ・ブラウスなどの夏物18着 
シワなく衣類を収納するのに適したデザインパイプハンガー
ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
追加説明
カタログ価格

9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2106ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top