品番 : EA951FG-23A
品名 : 1011x400x1500mm 衣類収納棚
カタログ訂正
25/11/04 重量:(誤)11.5kg→(正)14kg (No.56、No.57 9046)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PI-B3 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1011×400×1500 |
| 総耐荷重(kg) | 40 | 耐荷重 | パイプハンガー:10kg 棚板1枚あたり:(大)10kg、(小)5kg |
| 材質 | ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード |
重量 | 14kg |
| 収納目安 | ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 |
||
| シワなく衣類を収納するのに適したラック付きデザインパイプハンガー | |||
| サイドラックには帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、ディスプレイ棚としてもお使いいただけます。 | |||
| ラックはお部屋に合わせて左右反転可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2106ページ | ||||
