詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FG-25

品名 : 640x385x1545mm 衣類収納棚

この商品はお客様組み立て品です。
ハンガー部には衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物が置けるメッシュパネル付きスタイルハンガーです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PI-B4
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 640×385×1,545
総耐荷重(kg) 35 耐荷重 ハンガーパイプ:10kg、棚板1枚あたり(上):5kg、(下):10kg、メッシュパネル1枚あたり:5kg 
材質 ハンガーパイプ:スチール(メッキ塗装)
パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)
棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
メッシュパネル:スチール(エポキシ粉体塗装)
重量 9kg
収納目安 ジャケットなどの冬物10着
シャツ・ブラウスなどの夏物18着 
「掛ける」+「置ける」を兼ね備えた2WAY収納ができる、便利なスタイルハンガー
棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
ハンガーパイプはクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはがれにくい設計
※フックは付属されていません。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2106ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top