品番 : EA951FG-5A
品名 : 800x425x875-1500mm パイプハンガー
カタログ訂正
25/11/04 材質:(正)スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン (No.56、No.57 9046)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PE-E280R |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用サイズ(W×D×H)mm | 800×425×875~1500 |
| 耐荷重(kg) | 16(1本あたり8) | 材質 | スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン |
| 重量 | 2.3kg | キャスター | 自在×4 |
| 収納目安 | Yシャツ:24着 ジャケット:18着 |
||
| ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい、ダブルタイプのパイプハンガー | |||
| 服の丈に合わせて高さを無段階調整可能 | |||
| 両サイドの先端にはバッグや帽子などを掛けられます。 | |||
| ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2106ページ | ||||
