詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FX-4

品名 : 426x312x38mm 棚受ウォールハンガー

仕様

サイズ 38×312×427(H)mm 耐荷重 22.7kg
材質 スチール 上部取付部 250mm
ビニールクッション幅 205mm 穴径 φ6.2mm
重量 460g
ビス付
アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。
幅200~250mmの板を乗せれば簡単に棚が作れます(2段)
上段を棚、下段をフックにするなど、使い方は様々です。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1407ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top