品番 : EA951FX-61
品名 : 305x 68x 60mm ツールハンガー(マグネット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
置く(トレー)、つける(マグネット)、掛ける(フック)の3WAY仕様
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | MTH-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 305(W)×60(D)×68(H)mm | ポール部軸径 | φ8mm |
| 耐荷重 | 約9kg | 重量 | 約2kg |
| 使用磁石 | フェライト磁石 | ||
| 置く(トレー)、つける(マグネット)、掛ける(フック)の3WAY仕様 | |||
| 止め穴をあけられない所でもマグネットで強力に吸着保持します | |||
| 強い磁石でしっかり吸着 | |||
| フックに「掛ける」、マグネットに「つける」、箱に「置く」ことで、工具の紛失を防ぎ作業環境を快適に保ちます。 | |||
| 上部箱部分には散らかりやすい小物や部品、ペン等を入れられます | |||
| ケーブル等の取りまとめ、床置き・直置き時の紛失や汚れを回避できます | |||
| フック4個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ 1602ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

