詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FX-81

品名 : 660mm ツールホルダー(ロック付)

仕様

収納数 13本 穴径 9.5mm×4個
11mm×1個
12mm×4個
16mm×2個
19mm×2個
ねじ取付穴サイズ 160×6.5mm×2個 南京錠取付穴径 φ7mm
サイズ 660(W)×64(D)×44(H)mm 材質 スチール
計13個の収納スロットがあります。
ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定。
ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
追加説明
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/29 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1603ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付。
  • 工具をツールボックスに固定するロック付き
  • A:9.5mm(3/8”)×4個、B:11mm(7/16”)×1個、C:12mm(1/2”)×4個、D:16mm(5/8”)×2個、E:19mm(3/4”)×2個

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top