品番 : EA951FX-84
品名 : 254mm エアーツールホルダー(ロック付)
仕様
| 収納数 | 5本 | 取付穴径 | φ9mm×5個 |
|---|---|---|---|
| ねじ取付穴サイズ | 20×6mm×2個 | 南京錠取付穴径 | 約8mm |
| サイズ | 約254(W)×63(D)×36(H)mm | 材質 | スチール |
| 最大5本のエアーツールを収納可能。 | |||
| ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。 | |||
| 盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません) | |||
| 耐久性のあるパウダーコート仕上げ。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1603ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
