詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FY-101

品名 : φ 65mm ケーブルフック

仕様

用途 壁際や頭上への配線保持に 適合ケーブル径 約φ65㎜
サイズ 約120×3×222㎜ フック開口サイズ 約22㎜×約10㎜
重量 82g 耐荷重 36kg
曲げ角度 20° 色 オレンジ
非導電性で建設現場、工場、オフィス、ガレージ、作業場などさまざまな場所に最適です。
フックで吊るすか、ネジで固定できます。
S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。
コードをフックにまとめることで、作業スペースの整理にも役立ちます。
ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります。
OSHA 規制に準拠
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/10/26 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1138ページ 2249ページ
ウェブカタログ画像
  • 壁際やパイプでの配線の固定に
  • 非導電性

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top