詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FZ-17

品名 : 125x108x 9mm フック(ビニールコーティング/2個)

仕様

サイズ(mm) 125×108 耐荷重 9kg
入数 2個 口幅(mm) 104.7
線径(mm) 9 材質 亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼
家具やタイヤなど大きなものの吊り下げに。
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 15:19現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1356ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top