詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FZ-19

品名 : 150x 71x 6mm フック(ビニールコーティング/2個)

仕様

サイズ(mm) 71×150 耐荷重 9kg
入数 2個 口幅(mm) 50.8
線径(mm) 6.3 材質 亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼
ビニールコーティング
サビない亜鉛メッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/01 13:33現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1356ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top