詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FZ-20

品名 : 100x 46mm 2段フック(2個)

仕様

奥行(mm) 100 高さ(mm) 46
幅(mm) 17 吊下荷重 2.2kg
入数 2個 材質 亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼
衣類やタオルなど家庭用品の吊り下げに最適です。
追加説明
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/17 23:28現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1407ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top