詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FZ-4

品名 : 58x 76x7mm フック(ビニールコーティング/3個)

ビニールクッションコーティングで対象物を傷つけません

仕様

サイズ 76×58mm 線径 7mm
口幅 24mm 材質 鉄(亜鉛メッキ)
耐荷重 9kg 用途 堅木用
重量 55g(3個) 入数 3個
ビニールクッションコーティング
3mmの下穴をあけてハンマー等でたたいて取り付けて下さい。
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/09 11:24現在)

商品入数 3 販売単位 St
カタログページ 1356ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top