詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951HC-6

品名 : 102x102mm 義星丁番(SUS304/ヘアライン)

仕様

全長(mm) 101.6 幅(mm) 102
厚み(mm) 2.0 穴径(mm) 5.5
穴数 8 材質 ステンレス(SUS304)
付属ねじ 皿木ねじ 3.5×25
ヘアーライン仕上げ
皿木ねじ付
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2024/06/01 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1409ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:101.6 L1:102 P:27 W:10.3 W1:20.5\nW2:10.5 D:φ11.2 D1:φ7 t:2.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top