詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951K-2

品名 : 117mm トランク取手(スチール製)

仕様

用途 各種キャビネット、コンテナ プレートサイズ 111×29.5mm
取手内寸 117mm 線径 8mm
穴径 5.2mm 許容荷重 86.8kg
材質 スチール(SPCC) 仕上げ クロームメッキ
重量 235g
取付ねじ無し
バネ入りのため、振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きのため、扉を傷付ける事がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top