品番 : EA951KB-12
品名 : 23-43mm/100mm 間仕切錠(取替え用)
仕様
| ドア厚 | 23~43mm | バックセット | 100mm |
|---|---|---|---|
| 内側 | サムターン | 外側 | 非常解錠装置(コイン式) |
| 用途 | 間仕切・浴室のアルミサッシ扉用 | 本体取付ビスピッチ | 42・44・50mm |
| フロントビスピッチ | 60・64・69.5・80・90・100・110mm | ノブ(握玉)部主要材質 | ステンレス(SUS304) |
| 内部部品 | 鉄・亜鉛ダイカスト・真鍮など | サイズ | ノブ径:φ50mm、出幅:65mm、丸座径:φ65mm |
| 重量 | 約756g | ||
| カギなし | |||
| アルミサッシの狭い横框ドアにも適合 | |||
| インテグラル錠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1321ページ | ||||
