詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KB-14

品名 : 23-43mm/100mm 玄関錠(取替え用)

仕様

内側 サムターン 外側 シリンダー
ドア厚 23~43mm バックセット 100mm
フロントビスピッチ 60・64・69.5・80・90・100・110mm 本体取付ビスピッチ 42・44・50mm
サイズ ノブ径:φ50mm、出幅:65mm、丸座径:φ75mm ノブ(握玉)部主要材質 ステンレス(SUS304)
内部部品 鉄・亜鉛ダイカスト・真鍮など 重量 約970g
付属品 ディンプルキー(5本)、L型フロント付
インテグラル錠
アルミサッシ扉用
防犯性の高いディンプルキー仕様です。
アルミサッシの狭い横框ドアにも適合する取替錠です。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 23:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1321ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top