詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KB-25

品名 : 25-40mm/100mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

仕様

ドア厚 25~40mm バックセット 100mm
材質 ノブ:アルミダイカスト 用途 アルミサッシ扉用
取付ビスピッチ 44mm フロントビスピッチ 60・64・69.5・80・90・100・110mm
内側 サムターン 外側 シリンダー
サイズ レバー長:123mm
出幅:59.9mm、
丸座径:φ65mm
重量 約1062g
付属品 ディンプルキー(5本)、L型フロント、丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション、暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール、レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート
インテグラル錠
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1322ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top