詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KB-51

品名 : 30-45mm/60mm 空錠

仕様

メーカー 川口技研 商品名 ハイス空錠
用途 室内ドア用 ドア厚 30~45mm
バックセット 60mm 材質 ノブ・座:ステンレス(SUS304)
ラッチ:プレス鋼板
サイズ ノブ出幅:68.3mm
ノブ径:φ65mm
重量 293g
カギなし
サムターンなし
チューブラ錠
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/02 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1321ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm
  • 単位:mm

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top