品番 : EA951KB-62
品名 : 29-45mm/60mm レバー表示錠
仕様
| メーカー | 川口技研 | 型番 | HL-4N |
|---|---|---|---|
| ドア厚 | 29~45mm | バックセット | 60mm |
| 材質 | ハンドル・座:亜鉛ダイカスト+ニッケルメッキ、ラッチ:プレス鋼板 | 用途 | 室内ドア(主にトイレ)用 |
| 内側 | サムターン | 外側 | 表示器、非常解錠装置(コイン式) |
| サイズ | 座:50×102mm、ハンドル出幅:57mm、ハンドル長さ:98mm | 重量 | 638g |
| チューブラ錠 | |||
| カギなし | |||
| ドア吊元左右兼用です(出荷時は右吊用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1321ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
外側
