品番 : EA951KC-39
品名 : 26-42mm/60mm レバーハンドル(シリンダー錠/シルバー)
仕様
| メーカー | 川口技研 | 型番 | DT1-5M-MS |
|---|---|---|---|
| バックセット(mm) | 60 | 材質 | ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト |
| 仕上げ | シルバー塗装 | 重量(g) | 約660 |
| ドア厚(mm) | 26~42 | ||
| シリンダー錠 個室用(サムターン) | |||
| チューブラ錠の取替レバー | |||
| 円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。 | |||
| 鍵の通り数は10通りになります シリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。 ラッチボルトは施錠をしていても動きます。 |
|||
| 【かんたん取替】 ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。 ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。 空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く) |
|||
| 【らくらく操作】 小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。 引っかかりにくい安全な先端形状。 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。 |
|||
| 鍵3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1322ページ | ||||
