詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KC-40

品名 : 26-42mm/60mm レバーハンドル(表示錠/シルバー

仕様

メーカー 川口技研 型番 DT1-4M-MS
バックセット(mm) 60 材質 ハンドル・座:アルミダイカスト
ラッチ本体:亜鉛ダイカスト
仕上げ シルバー塗装 重量(g) 約665
表示錠 トイレ用(サムターン)
(非常解錠機構付)
チューブラ錠の取替レバー
円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。
【かんたん取替】
ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。
ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。
空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)
【らくらく操作】
1.片手でらくらく簡単操作のサムターン
 サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。
2.引っかかりにくい安全な先端形状
 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。
3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン
 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。
 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
追加説明
カタログ価格

5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/14 17:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1321ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm

商品動画

握り玉表示錠からTKレバー表示錠への交換 握り玉表示錠からTKレバー表示錠への交換

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top