詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KC-43

品名 : 29-45mm/50mm レバーハンドル(表示錠/シルバー)

仕様

メーカー 川口技研 型番 JL-24-4K
材質 アルミダイカスト 仕上げ メッキ
カラー ニッケル(シルバー) 用途 室内ドア用
錠タイプ チューブラ錠 仕様 表示錠(内側:サムターン 外側:表示)
対応ドア厚 29~45mm バックセット 50mm
付属品 ラッチボルト、ストライク、取付ネジ 座形状 小判座
施錠方法
  内側:サムターン
  外側:非常解除装置付(コイン式)
追加説明
カタログ価格

5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 21:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1321ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top