品番 : EA951KF-1
品名 : 25-50mm デジタル面付錠
仕様
| 用途 | 鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用 | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 49(W)×165(H)mm | ドア厚 | 25~50mm |
| 仕様 | 内側:サムターン 外側:プッシュボタン(番号設定可能) |
バックセット | 28mm |
| スペーサー | 2.0mm、3.5mm、4.5mm大・小各1枚 | ||
| カギなし | |||
| 既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。 | |||
| スペーサー、ストライク、取付ねじ付き | |||
| 屋外使用可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1322ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
外側
