詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KG-30

品名 : 30-39mm/51mm 引戸鎌錠(UD型)

仕様

適応扉厚 30~39mm 材質 錠:ステンレス(SUS304)+鋼板
ストライク:SUS304+鋼板
丸座(室外側):アルミ+亜鉛ダイカスト
レバー(室内側):亜鉛ダイカスト
サイズ サイズ:本体:61.5×88mm
受座:20×135mm
取付穴径 5mm
ねじピッチ 82mm バックセット 51mm
前後上下調整受座付 上下:±5mm
奥行:1.4mm
表示付
WB仕上
大型レバータイプ
開閉状態を青・赤の色で表示
皿タッピンネジ3.5×20(4本)付
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 21:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1324ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top