詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951KG-33

品名 : 111x22.5mm 調整ストライク(丸型)

仕様

仕様 丸型 幅 22.5mm
全長 111mm 材質 ステンレス(SUS430)、樹脂
カラー ホワイト ねじピッチ 84mm
取付穴 6mm 付属ねじ 皿小ネジ 4×16(2本)
トラスタッピンネジ 4×50(3本)
アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
追加説明
カタログ価格

4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 01:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1326ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top