詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951L-10

品名 : ドア用明り採り

仕様

パネルサイズ 53mm 適用ドア厚 30~37mm
材質 プラスチック
ドア内の明りを確認
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top