品番 : EA951LA-1
品名 : ドアーチェーン
仕様
| 材質 | SUS304 | 仕上 | ヘアーライン |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:127×34×20(T)mm 受け部:60×12×10(T)mm チェーン:168mm |
重量 | 110g |
| ビスピッチ | 102mm | 取付穴径 | 5mm |
| 付属品 | 取付ねじ(6本) | チェーン引張強度 | 約200kgf前後 |
| 【取付け方】 ①ドア枠(柱)にチェーン金具部分を取り付け ②ドア側に鎖受皿を取り付け ③鎖受皿は横付けで取り付け ④ドアを閉めた状態時のみ、チェーンの脱着が出来る位置で取り付けください。 ※ドアが開きかけた位置でチェーンの脱着が出来る場合は、外から手を入れて開錠されてしまいます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
