品番 : EA951LE-20
品名 : 131.1mm アームストッパー(ステンレス製)
カタログ訂正
26/01/09 全長/仕上げの訂正。誤:130.6mm/サンドブラスト仕上、正:131.1mm/電解研磨仕上(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 | 全長(最大) | 131.1mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4.2・4.3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | 電解研磨 | 重量 | 76g |
| 小型で軽量扉用のアームストッパー | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 左右兼用型 | |||
| 左右勝手の変更は、座金を反転させてください。 | |||
| ステンレス製で耐塩、耐熱、耐薬品性に優れています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
