詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LE-46

品名 : 312mm ドアストッパー(ステンレス製)

仕様

サイズ 全長:312~549mm
A:135~180mm
B:455~500mm
材質 SUS304
適用ドア重量 20kg以下(室内軽量扉用) 開き角度 80~100°
ヘアーライン仕上げ
戸当たりを取付できない扉に最適です。
面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
取付ねじ付
なべタッピンねじ 4×25:3 本、皿タッピンねじ 4×25:2 本付
追加説明
カタログ価格

3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1323ページ
ウェブカタログ画像
  • A:135~180mm\nB:455~500mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top