詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LE-52

品名 : 317-550mm ステー(ステンレス製)

仕様

仕様 左右兼用 適用扉 高さ:2000mmまで
扉厚:25~45mm
巾:600~910mm
重量:20kg以下
全長 317~550mm 取付穴径 φ5.7mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアーライン
付属品 皿タッピンねじ(4.0×25)×4本
高受型、細座
戸当枠をまたいでの取付が可能
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1336ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top