品番 : EA951LG-116
品名 : 33x21x16mm クローゼット扉用戸当り(マグネットキャッチ)
仕様
| 材質 | 扉側:POM樹脂、マグネット 床側:ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ) |
サイズ(W×D×H)mm | 床側ベース26×48 扉側本体33×21×16 |
|---|---|---|---|
| 対応範囲 | 5~9mm(床~ドア下端) |
||
| 付属品 扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本) 床側:+皿タッピンねじ3×12(2本) |
|||
| クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします。(床付け用) | |||
| 床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。 | |||
| 注)ドア(扉側部品)下端~床まで5~9mmの範囲に適用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
