詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-134

品名 : 60x50x33mm 戸当り(4個)

仕様

サイズ(mm) 60×50×33(H) カラー 黒
入数 4 材質 天然ゴム
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 04:03現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1327ページ
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • ゴムの種類
  • 入数4個
  • 側面図:単位約mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top