品番 : EA951LP-2
品名 : [EA951LP-1用] フランス落とし用ロット棒(275mm)
仕様
| 全長 | 275mm | ねじサイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ仕上) | ||
| EA951LP-1(フランス落とし)用 キャップ付ロット棒 | |||
| フランス落しに取り付け、落とし棒として機能します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/19 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951LP-1 : 25x172mm フランス落し(サッシ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
