詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LR-12A

品名 : φ13x450mm 門落し(スチール製)

カタログ訂正

26/06/22 使用画像のT型は誤りです。T型形状にはなっていません。(No.57 0993)

仕様

用途 溶接取付(鉄扉用) 材質 スチール
仕上 ユニクロメッキ プレートサイズ 22×178mm
サイズ φ13×450mm ストロークの長さ 140mm
A:450mm
B:275mm
C:48mm
D:φ13mm
E:22mm
F:42mm
G:25mm
H:11mm
I:φ14mm
ビス穴はありません。
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1326ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top