詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LR-278

品名 : 146mm 門落し(ステンレス製)

仕様

サイズ φ8×278mm ベース全長 146mm
取付穴径 5mm ストローク 110㎜
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ 電解研磨
門扉等へ取り付けて、地面に設置した受に丸棒を落とし、扉を固定します。
木扉用
取付ねじ無し
南京錠(別売)にて施錠が可能です。
※落とし受金具は付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 02:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1326ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top