品番 : EA951M-22
品名 : 66mm レバーラッチ[アイボリー]
仕様
| サイズ | 66×24.5×22㎜ | 穴径 | 4.2×7.2mm |
|---|---|---|---|
| 保持力 | 20kg | 材質 | ポリアミド、スチール |
| 重量 | 25g | 付属品 | 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 |
| かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に(パッキン付き扉にも取付可能) | |||
| つまみ、 ハンドルは不要です。 | |||
| 地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。 | |||
| 取付位置を調節できます。(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm) | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| ※長期間の使用などで扉が反ったり、 垂れ下がったりすると、正常に作動しなくなることがあります。その場合、 扉の建て付けを調節するか、 本品の取付位置を調節してください。 | |||
| ※予想を超える衝撃が加わると扉が開放してしまう場合があるため、 重量物などの収納はお避けください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/23 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
