詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951M-52

品名 : 80mm ローラーキャッチ(両開)

仕様

仕様 両開 穴径 本体:長穴:8.3×3㎜、丸穴:3㎜
部品:長穴:4.2×3.6mm、丸穴:4.2㎜
サイズ(W×D×H)mm 18×16×80 材質 鋼板
付属品 皿木ねじ:2.7×16
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/23 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1342ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top