詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MA-21

品名 : 43x18mm 開き戸扉止め(ステンレス製)

仕様

用途 点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス サイズ 18.6(W)×43.2(L)mm
板厚 3mm 穴径 3.6mm
材質 ステンレス(SUS304) 重量 7g
取付ねじ無し(推奨:M3皿小ネジ小頭)
耐塩、耐熱、耐薬品性に優れたステンレス製
各種キャビネット、防災設備に使用できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/21 09:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1343ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top