詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MA-52

品名 : 59mm マグネットキャッチ

仕様

吸着力 約3kg カラー ホワイト
材質 本体:ABS
プレート:鋼板
幅 59mm
高さ 13mm 奥行 18.5mm
付属ビス 本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/14 23:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1343ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top