品番 : EA951MB-36
品名 : 4kg用 マグキャッチ(プレート型)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | KM-RT14 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | A:46、B:36、C:19、D:14、E:12 | 穴径 | 4.5mm |
| 吸着力 | 40N(4kgf) | 重量 | 18g |
| 材質 | スチール、ニッケルメッキ | ||
| ラインなどで軽い物の搬送作業において使用します。 | |||
| 治具として使用します。 | |||
| 永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取付できます。 | |||
| ニッケルメッキされているので、いろいろな環境での使用可能です。 | |||
| 付属のプレートと組合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/09 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
