品番 : EA951MC-11
品名 : 74.0mm マグネットキャッチ
仕様
| 仕様 | キャッチ | 吸着力 | 15kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | L1:74mm、W1:17.5mm | 材質 | ホワイトナイロン |
| ねじサイズ | M3 | 重量 | 37g |
| 取付ねじ無し | |||
| EA951MC-11と-12を組み合わせて使用します。 | |||
| 家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/09 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA951MC-12 : [EA951MC-11]用プレート |
