詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MC-6

品名 : 50.0mm マグネットキャッチ

仕様

仕様 キャッチ 吸着力 3kg
サイズ L1:50mm、
W1:21mm
材質 ホワイトナイロン
重量 11g
取付ねじ無し
EA951MC-6と-7を組み合わせて使用します。
家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/09 10:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1343ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL1:50mm、W1:21mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top