詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MG-1

品名 : 23x 47mm 開き戸扉止め

仕様

ねじピッチ 本体:32mm
受座:32mm
取付穴径 4mm
サイズ 本体:47×23×2.5(T)mm
受座:47×23×1(T)mm
材質 本体:亜鉛ダイカスト
表面:ステンレス
ローラー:ユピタール
木ねじ付
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/23 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1343ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top