品番 : EA951SA-1
品名 : 85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)
使わないときはステップをたたんで、フラットな状態にしておけます
仕様
| 全長(A) | 117mm | ねじピッチ(B) | 98.5mm |
|---|---|---|---|
| ステップ幅(C) | 111mm | 取付穴径 | 8mm |
| 耐荷重 | 110kg(連続的な負荷には耐えられません。) | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 重量 | 548.8g | ※注意※ | この製品は連続的な負荷に耐えられるように設計されていません。一時的な足場としてご使用ください。 |
| 使わないときはステップを倒して、フラットな状態にしておけます。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
