詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-140

品名 : 1.6x20m いのししネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 かんたんイノシシネット
サイズ 1.6(H)×20m 目合 180×180mm(菱目)
材質 ポリエチレン 重量 600g
色 黄色
防獣用ネット
ネットにロープが取付加工済みですので、ロープをしばるだけでかんたん設置、きれいに広がり丈夫です。
山間部で視認性にすぐれた黄色です。
田畑などを手軽に囲える経済的なネットです。
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/09/28 00:44現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2525ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top