詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-142

品名 : 3.0x20 m 猿よけネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 猿去るネット
サイズ 3×20m 目合 45×45mm(菱目)
材質 ポリエチレン 重量 550g
経済的な猿用のネットです。
猿が登りにくい、ふわふわなネットです。
ピンと張らずにゆったり張るのが効果的です。
他のネットとの重ね張りをおすすめします。
設置用ロープ取付済み
追加説明
カタログ価格

4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/09/28 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2525ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top