品番 : EA952AD-18
品名 : 126x6x513mm 小動物よけシート(樹木用/2枚)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-56 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 小動物痛が~る | サイズ(mm) | 126×513×6(H) |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 42g |
| 針の高さ | 6mm | 入数 | 2枚 |
| 縦、横どちらにも連結可能 | |||
| 2段使いで幅広くカバー(効果を見ながら必要に応じて追加設置してください。) | |||
| 縦横連結OK!パイプ状にも丸められます。 | |||
| ハクビシン・イタチ・アライグマ・タヌキ・サルなどの小動物獣害の被害でお困りのところに巻き付けてください。 | |||
| 果樹園・樹木・フェンス・支柱などに。 | |||
| シート状なので、木に巻き付けるだけの簡単設置。 | |||
| 市販の針金やワイヤーを使って、幹や支柱に取付けます。 | |||
| 小動物獣害の被害でお困りのところに巻き付けるだけ。 ①木または支柱の周囲の寸法に合わせて、はさみでカットします。 直径約15cmの木または支柱であれば1枚でカバーできます。 ②両端と真ん中の3点にワイヤー(または針金)を上下に通し、木または支柱に巻き付けて固定してください。 |
|||
| ※設置に必要な部品は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
