品番 : EA952AD-191
品名 : 1.85x 5m 防鼠シート
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 防鼠シート |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1.85m | 長さ | 5m |
| 厚み | 0.53mm | 材質 | ポリエステル+ポリ塩化ビニル(合成カプサイシン練り込み) |
| 重量 | 7kg | ||
| マイクロカプセル化した合成カプサイシンを練り込んでおり優れた忌避効果を発揮します。 | |||
| ネズミをはじめとした味覚を有する動物による咬み付きによる電線配線等のショートや火災事故を防止します。 | |||
| 忌避効果により、工場や倉庫等への侵入を軽減し、室内の衛生環境を守ります。 | |||
| 火の燃え広がりを防ぐ防炎機能を有しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
